Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKDB-PUA 75G-RA

  • ERIKS:12402150
  • Fabricant:4047526107079
Image 1
Serie: LKDB-PUA

Roulettes jumelées en matière synthétique, couleur noire, Roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.

Montures: série LKDB - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, avec moyeu lisse en matière synthétique de première qualité dans la couronne du
pivot, avec tige filetée en acier zingué, noir RAL 9005. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Roue: série PUA - Bande de roulement: en
polyuréthane thermoplastique de première qualité, 92° Shore A, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage et au pivotement, protection des sols, grande résistance à l’usure, noir, non tachant, non marquant par contact.

Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir RAL 9005.
Type de moyeu: moyeu lisse.
Résistance à la température: -30° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes
supérieures à +35° C.
Ajouter à la liste

19,73 €/ Unitéhors TVA

23,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
75 mm
Largeur
15 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
83 mm
Avec frein
Oui
Type
LKDB-PUA
Matériau de la fourchette
Polyamide 6
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C