Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LK-SE 80K-ST

  • ERIKS:12542838
  • Fabricant:4047526187477
Image 1
Serie: LK-SE, BK-SE, BH-SE

Roulettes en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.

Montures: série LK/BK/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de
pivot robuste (roue D 125-200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série SE - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, noir.
Corps de roue: embouti en tôle d’acier, avec moyeu tube acier, peint, anthracite. Roue D 80-125 mm: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

82,23 €/ Unitéhors TVA

99,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
110 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LK-SE
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C