Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LK-PO 100R-1-FI

  • ERIKS:12540428
  • Fabricant:4047526609832
Image 1
Ajouter à la liste

54,77 €/ Unitéhors TVA

66,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LK-PO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C