Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LK-ALEV 180K-FI

  • ERIKS:12540056
  • Fabricant:4047526619770
Image 1
Serie: LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEV

Roulettes en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.

Montures: série LK/BK/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste (roue D 125x50 - 200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue
Blickle.

Roue: série ALEV - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, noir.
Corps de roue: en aluminium injecté.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

178,62 €/ Unitéhors TVA

216,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
180 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
223 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LK-ALEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C