Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LK-ALBS 125K-1-FI

  • ERIKS:12539957
  • Fabricant:4047526025168
Image 1
Serie: LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBS

Roulettes en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, bande de roulement polyuréthane Besthane® Soft Blickle.

Montures: série LK/BK/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste (roue D 125x54 - 200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série ALBS - Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Besthane® Soft Blickle de première qualité, 75° Shore A, très faible resistance au roulage, grande capacité de charge dynamique, bleu, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: en aluminium injecté.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

114,16 €/ Unitéhors TVA

138,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LK-ALBS
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C