Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LIXR-POHI 102G-FI-OF

  • ERIKS:12539930
  • Fabricant:4047526210243
Image 1
Serie: LIXR-POHI

Roulettes hautes températures en acier inox à trou central, roue hautes températures Thermoplast TempLine® Performance Blickle.

Montures: série LIXR - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé, une longue durée de vie et un jeu de la couronne du pivot adapté à l’utilisation en haute température, avec graisse hautes températures. Toutes les pièces comme billes, axe de pivot et matériel d’axe résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”:voir le catalogue Blickle.

Roue: série POHI - En polyamide hautes températures de première qualité, non cassant, 85° Shore D, gris.
Types de moyeu: moyeu lisse ou deux roulements à billes inox montés à la presse avec graisse spéciale hautes températures.
Résistant à la température de -25° C à +250° C.
Compatible autoclave.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

107,66 €/ Unitéhors TVA

130,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Avec frein
Oui
Type
LIXR-POHI
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C