Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LIX-POHI 150G-FI

  • ERIKS:12539910
  • Fabricant:4047526114626
Image 1
Ajouter à la liste

253,30 €/ Unitéhors TVA

306,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
190 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LIX-POHI
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C