Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LI-G 80G-FI

  • ERIKS:12539811
  • Fabricant:4047526121969
Image 1
Ajouter à la liste

60,81 €/ Unitéhors TVA

73,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
102 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LI-G
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C