Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LI-G 200G-FI

  • ERIKS:12539807
  • Fabricant:4047526121945
Image 1
Ajouter à la liste

173,71 €/ Unitéhors TVA

210,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LI-G
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C