Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LH-SPO 250K-ST

  • ERIKS:12539653
  • Fabricant:4047526077730
Image 1
Ajouter à la liste

368,86 €/ Unitéhors TVA

446,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
250 mm
Largeur
65 mm
Capacité de charge
900 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
295 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LH-SPO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C