Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LH-SPO 125K-3-ST

  • ERIKS:10069370
  • Fabricant:4047526015442
Image 1
Roue pivotante à frein ''stop-top''.
Ce frein a une double fonction: blocage de la roue et du système de pivotement.
Roue en polyamide 6 fortes charges.
Exécution: roulement à billes.
Ajouter à la liste

146,21 €/ Unitéhors TVA

176,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
700 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
165 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LH-SPO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C