Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LH-SPO 100G-1-FI

  • ERIKS:12437537
  • Fabricant:4047526617400
Image 1
Ajouter à la liste

106,66 €/ Unitéhors TVA

129,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
140 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LH-SPO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C