Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LH-PO 100K-1-FI-FA

  • ERIKS:12538867
  • Fabricant:4047526021269
Image 1
Serie: LH-PO, BH-PO

Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec roue polyamide.

Montures: série LH/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robuste vissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et donc particulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, 70° Shore D, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

109,19 €/ Unitéhors TVA

132,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
280 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
140 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LH-PO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C