Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LH-GTH 150K-ST

  • ERIKS:12538842
  • Fabricant:4047526300692
Image 1
Ajouter à la liste

235,96 €/ Unitéhors TVA

285,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
750 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
197 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LH-GTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C