Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LH-ALTH 125K-1-FI

  • ERIKS:12443268
  • Fabricant:4047526606213
Image 1
Ajouter à la liste

142,57 €/ Unitéhors TVA

172,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
165 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LH-ALTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C