Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LH-ALEV 160K-IS

  • ERIKS:11481372
  • Fabricant:4047526612450
Image 1
Ajouter à la liste

227,51 €/ Unitéhors TVA

275,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
219 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LH-ALEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C