Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEZ-PO 125G-FI-FA

  • ERIKS:12538325
  • Fabricant:4047526671365
Image 1
Serie: LEZ-PO

Roulettes en tôle d’acier à tige, avec roue polyamide.

Montures: série LEZ - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. La tige de fixation en acier et l’axe de pivot robuste sont assemblés par vissage et verrouillés ou réalisés d’une
seule pièce. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de
pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, 70° Shore D, blanc naturel.
Type de moyeu: moyeu lisse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

60,03 €/ Unitéhors TVA

72,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
150 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LEZ-PO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C