Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEXZ-POTH 100XR-FI

  • ERIKS:12538289
  • Fabricant:4047526070939
Image 1
Ajouter à la liste

108,52 €/ Unitéhors TVA

131,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à aiguilles (Inoxydable)
Hauteur
125 mm
Avec frein
Oui
Type
LEXZ-POTH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C