Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEXR-VPP 100G-SG-FI

  • ERIKS:12538200
  • Fabricant:4047526581268
Image 1
Serie: LEXR-VPP

Roulettes en acier inox à trou central, roue à bandage caoutchouc plein standard.

Montures: série LEXR - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique
spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VPP - Bandages: en caoutchouc plein standard, 80° Shore A, gris, non tachant. Dimension de roue 80 x 32 mm: 90° Shore A. Jantes: en
polypropylène de première qualité, non cassant, noir.
Dimension de roue 80 x 32 mm: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris foncé.
Type de moyeu: moyeu lisse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

74,76 €/ Unitéhors TVA

90,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Avec frein
Oui
Type
LEXR-VPP
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C