Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEXR-TPA 127G-FI

  • ERIKS:12538172
  • Fabricant:4047526639921
Image 1
Ajouter à la liste

78,87 €/ Unitéhors TVA

95,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Avec frein
Oui
Type
LEXR-TPA
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C