Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEXR-POTH 100G-FI

  • ERIKS:12538134
  • Fabricant:4047526642877
Image 1
Serie: LEXR-POTH

Roulettes en acier inox à trou central, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.

Montures: série LEXR - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique
spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série POTH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux inox ou un roulement à billes (C) central surmoulé, étanche. Roulement à billes (C) de série avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Avec frein
Oui
Type
LEXR-POTH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C