Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEXR-PATH 125KD-FI-FK

  • ERIKS:12549467
  • Fabricant:4047526127183
Image 1
Serie: LEXR-PATH

Roulettes en acier inox à trou central, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.

Montures: série LEXR - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique
spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PATH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris argent.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux inox ou un roulement à billes (C) central surmoulé, étanche.
Roulement à billes (C) de série avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes, roue D 80-125 mm avec pare-fils enmatière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

91,08 €/ Unitéhors TVA

110,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LEXR-PATH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C