Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEX-VPP 150XR-SG-FI

  • ERIKS:12538257
  • Fabricant:4047526644628
Image 1
Ajouter à la liste

174,30 €/ Unitéhors TVA

210,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
135 kg
Roulement
Roulement à aiguilles (Inoxydable)
Hauteur
190 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LEX-VPP
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C