Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEX-VPP 150G-1-SG-FI

  • ERIKS:12538252
  • Fabricant:4047526626075
Image 1
Ajouter à la liste

168,19 €/ Unitéhors TVA

203,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
135 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
190 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LEX-VPP
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C