Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEX-POTH 100KD-FI

  • ERIKS:12538043
  • Fabricant:4047526546236
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LEX-POTH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C