Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEX-PATH 80G-FI

  • ERIKS:11461390
  • Fabricant:4047526472962
Image 1
Ajouter à la liste

75,85 €/ Unitéhors TVA

91,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
125 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
102 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LEX-PATH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C