Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEX-PATH 160G-FI

  • ERIKS:12537971
  • Fabricant:4047526126995
Image 1
Ajouter à la liste

176,18 €/ Unitéhors TVA

213,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LEX-PATH
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C