Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LER-VPP 80G-FI

  • ERIKS:12537656
  • Fabricant:4047526556082
Image 1
Serie: LER-VPP

Roulettes en tôle d’acier à trou central, roue à bandage caoutchouc plein standard.

Montures: série LER - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par
la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VPP - Bandages: en caoutchouc plein standard, 80° Shore A, noir. Dimension de roue 80 x 32 mm: 90° Shore A. Jantes: en polypropylène de première qualité, non cassant, noir. Dimension de roue 80 x 32 mm: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris foncé.
Types de moyeu: moyeu lisse ou roulement à rouleaux.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

32,19 €/ Unitéhors TVA

38,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
102 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Avec frein
Oui
Type
LER-VPP
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C