Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 150 mm |
Dimension de la platine | Ø 70 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Avec frein | Oui |
Type | LER-VGA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 13 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |