Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LER-PATH 125K-FI-FK

  • ERIKS:12537337
  • Fabricant:4047526114060
Image 1
Serie: LER-PATH

Roulettes en tôle d’acier à trou central, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.

Montures: série LER - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par
la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PATH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par
contact.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris argent.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Roulement à billes (C) pour roue D 80-125 mm de série avec pare-fils en matière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.

Ajouter à la liste

51,18 €/ Unitéhors TVA

61,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LER-PATH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C