Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LE-VE 150R-FI-SG-FA

  • ERIKS:12537735
  • Fabricant:4047526015640
Image 1

Roulette pivotante en tôle d’acier, avec platine à visser et blocage “stop-fix”, Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acierMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Shore: 80° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Ajouter à la liste

74,02 €/ Unitéhors TVA

89,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
135 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
190 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LE-VE
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C