36,24 €/ Unitéhors TVA
43,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 70 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Hauteur | 125 mm |
Dimension de la platine | 100 x 85 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Avec frein | Oui |
Type | LE-VE |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 9 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |