Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LE-TPA 160R-FI

  • ERIKS:12537696
  • Fabricant:4047526075620
Image 1
Serie: LE-TPA, B-TPA

Roulettes en tôle d’acier avec platine à visser, roue à bande de roulement en caoutchouc thermoplastique.

Montures: série LE/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série TPA - Bande de roulement: en caoutchoucélastomère thermoplastique (TPE) de première qualité, contient de l’huile, 85° Shore A, gris, non tachant.
Corps de roue: en polypropylène de première qualité, non cassant, gris argent (variante conductible d’électricité “-ELS” noire).
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Roulement à billes (C) avec pare-fils enmatière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

81,75 €/ Unitéhors TVA

98,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LE-TPA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C