Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LE-PPN 100R-FI

  • ERIKS:12306049
  • Fabricant:4047526299835
Image 1
Serie: LE-PPN, B-PPN

Roulettes en tôle d’acier avec platine à visser, avec roue polypropylène.

Montures: série LE/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PPN - En polypropylène de première qualité, non cassant, 60° Shore D, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse ou roulement à rouleaux.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

30,58 €/ Unitéhors TVA

37,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Roulement
Roulement à aiguilles
Avec frein
Oui
Type
LE-PPN