Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LE-POEV 100KD-FI

  • ERIKS:12536850
  • Fabricant:4047526013844
Image 1
Ajouter à la liste

46,16 €/ Unitéhors TVA

55,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LE-POEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C