Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LDA-TPA 50K-FI-FK

  • ERIKS:12443281
  • Fabricant:4047526574680
Image 1
Ajouter à la liste

20,91 €/ Unitéhors TVA

25,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
50 mm
Capacité de charge
80 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
71 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
LDA-TPA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C