Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L-VWPP 200K-FI-FA

  • ERIKS:12546851
  • Fabricant:4047526158453
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
L-VWPP
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C