Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L-VPP 140G-ST-SG

  • ERIKS:12546629
  • Fabricant:4047526345143
Image 1
Ajouter à la liste

67,93 €/ Unitéhors TVA

82,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
140 mm
Largeur
37.5 mm
Capacité de charge
115 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
170 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
L-VPP
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C