Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L-VPP 125G-ST

  • ERIKS:12546608
  • Fabricant:4047526012496
Image 1
Ajouter à la liste

46,78 €/ Unitéhors TVA

56,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
37.5 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
L-VPP
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C