Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L-V 80R-ST

  • ERIKS:10016375
  • Fabricant:4047526036478
Image 1
Roue pivotante avec frein 'stop-top'.
Ce frein possède une double fonction: blocage de la roue et du système de pivotement.
Roue: bandage caoutchouc plein noir.
Exécution: palier à rouleaux.
Ajouter à la liste

50,18 €/ Unitéhors TVA

60,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
102 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
L-V
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C