Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L-RD 125R-FI-FA

  • ERIKS:12545284
  • Fabricant:4047526009076
Image 1
Ajouter à la liste

62,86 €/ Unitéhors TVA

76,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
37.5 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
L-RD
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C