Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L-RD 100R-FI

  • ERIKS:11141879
  • Fabricant:4047526232177
Image 1
Ajouter à la liste

49,09 €/ Unitéhors TVA

59,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
L-RD
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C