Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L-PPN 125G-ST-FA

  • ERIKS:12544447
  • Fabricant:4047526120986
Image 1
Serie: L-PPN, B-PPN

Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec roue polypropylène.

Montures: série L/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste
(roue D 150-200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PPN - En polypropylène de première qualité, non cassant, 60° Shore D, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse ou roulement à rouleaux.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

56,56 €/ Unitéhors TVA

68,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
L-PPN
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C