Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L-POEV 160K-FI-SB

  • ERIKS:12543922
  • Fabricant:4047526655563
Image 1
Serie: L-POEV, B-POEV, BH-POEV

Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.

Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste
(roue D 160-250 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série POEV - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, noir.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement àbilles (C) central surmoulé.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

130,82 €/ Unitéhors TVA

158,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
L-POEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C