Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L PO-150G-ST

  • ERIKS:10016491
  • Fabricant:4047526054069
Image 1
Roue pivotante avec frein 'stop-top'.
Ce frein a une double fonction: blocage de la roue et du système de pivotement.
Ajouter à la liste

86,13 €/ Unitéhors TVA

104,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
190 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
L-PO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C