124,27 €/ Unitéhors TVA
150,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Bandage pneumatique avec profil à rainures |
Diamètre | 220 mm |
Largeur | 65 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Hauteur | 255 mm |
Dimension de la platine | 140 x 110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105 x 75-80 mm |
Avec frein | Oui |
Type | L-P |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 50 °C |