Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein L-P 200R-ST

  • ERIKS:11069686
  • Fabricant:4047526023140
Image 1
Serie: L-P, B-P

Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage pneumatique.

Montures: série L/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, avec joint d’étanchéité au pivot (sauf: platine dimension 175x175 mm). Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu
minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-top”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série P - Bandages: pneumatique avec profil à rainures ou à crampons, 2 ou 4 Ply-Rating, noir.
Jantes: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier soudé, zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Type de moyeu: roulement à rouleaux.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Les roulettes pivotantes avec blocage perdent leur force de freinage avec une pression de gonflage trop faible.
Ajouter à la liste

102,33 €/ Unitéhors TVA

123,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Bandage pneumatique avec profil à rainures
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
L-P
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 50 °C