Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-VPP 80G-SG

  • ERIKS:12535960
  • Fabricant:4047526064310
Image 1
Ajouter à la liste

36,57 €/ Unitéhors TVA

44,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BX-VPP
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C