Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-POW 125KD-FK

  • ERIKS:12535930
  • Fabricant:4047526110499
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
220 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BX-POW
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C