Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-POTH 200G

  • ERIKS:12535925
  • Fabricant:4047526025885
Image 1
Ajouter à la liste

141,33 €/ Unitéhors TVA

171,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BX-POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C